BLR D300-QT IC882 Dvostranske obračalne rezilne ploščice za rezkarje s krogelno glavo

Št. art.: 3309411
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3309411
EAN/GTIN 7291075347142
Številka proizvajalca 3309411
L-število L23970 558

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 24,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 10,75 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 15 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 24,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,6 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 10,75 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse