• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

BLR D200-QT IC882 Dvostranske obračalne rezilne ploščice za rezkarje s krogelno glavo

Št. art.: 3309409
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3309409
EAN/GTIN 7291075347128
Številka proizvajalca 3309409
L-število L23970 553

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 16,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,4 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 7,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2