BLP D20-70-130-C20 3-rezilni 240° rezkar s kroglasto glavo za dvostranske obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106896
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106896
EAN/GTIN 7291075347388
Številka proizvajalca 3106896
L-število L23980 967

Opis

Opis:

Končni frezalnik s WSP, premer držala na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 15 mm, skupna dolžina (OAL) 130 mm, držalo okroglo, držalo okroglo

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 240 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 10 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 130 mm
  • Dolžina glave (levo) 70 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BLR D200-MFW
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse