BLR D300-QT IC882 Round Segment Double-Sided Inserts for Ball Nose Milling Cutters

Artikelnummer: 3309411
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3309411
EAN/GTIN 7291075347142
Nummer fabrikant 3309411
L-nummer L23970 558

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 24,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,6 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 10,75 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 15 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat lengte (INSL) 24,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10,75 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Bekijk alles