BLP D50-22 3-rezilni, zelo učinkoviti 240° rezkar s kroglasto glavo kot natični rezkar

Št. art.: 3106535
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106535
EAN/GTIN 7291075347517
Številka proizvajalca 3106535
L-število L23980 881

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 47 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 37,5 mm, skupna dolžina (OAL) 83 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 47 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 25 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 37,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BLR D500-MFW
  • Skupna dolžina (OAL) 83 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse