BLR D300-QT IC882 Plăcuţe cu două fețe pentru freze cu bot sferic

Cod articol.: 3309411
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3309411
EAN / GTIN 7291075347142
Număr producător 3309411
L-Număr L23970 558

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe pentru freze cu bot sferic

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 15 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 24.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 10.75 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2