SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Rezkarji s podaljšano lupino, ki nosijo SDHW/T 100408... Vložki za obdelavo titana

Št. art.: 3110896
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110896
EAN/GTIN 7291075389067
Številka proizvajalca 3110896
L-število L23980 1866

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 18, globina reza maksimum (APMX) 1,9071 ″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3,15″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 18
  • Največja globina reza (APMX): 1,9071″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Premer pesta (DHUB): 1,921″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDHT 10
  • Skupna dolžina (OAL): 3,15″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse