SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHW/T 100408 Inserts for Machining Titanium

Réf.: 3110896
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3110896
EAN / GTIN 7291075389067
Réf. fabricant 3110896
Article hors catalogue L23980 1866

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 18 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.9071″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.9071″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.921″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SDHT 10
  • Longueur hors tout (OAL): 3.15″