SDHW 100408-TN IC5820 Kvadratne obračalne rezilne ploščice za obdelavo titana, proti visoki vročini odpornih zlitin in nerjavečega jekla

Št. art.: 3309559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3309559
EAN/GTIN 7291075359978
Številka proizvajalca 3309559
L-število L23910 1299

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, premer notranjega kroga (IC) 10 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Premer Incircle (IC) 10 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,12 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse