SDK D2.0-1.9-1.9-3-1.00-10-10-C Freză cu canelură prelungită care poartă SDHW/T 100408 Plăcuță pentru prelucrarea titanului

Cod articol.: 3110896
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3110896
EAN / GTIN 7291075389067
Număr producător 3110896
L-Număr L23980 1866

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură prelungită care poartă SDHW/T 100408 Plăcuță pentru prelucrarea titanului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.9071″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.921″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 10
  • Lungime totală (OAL): 3.15″