SDK D063-56-04-27-10-C Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice SDHW/T 100408...

Št. art.: 3110894
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110894
EAN/GTIN 7291075359916
Številka proizvajalca 3110894
L-število L23980 870

Opis

Opis:

Rezkalni rezkar z valjčno površino, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih elementov (CICT) 28, dolžina reza maks. (APMX) 56 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 28
  • Dolžina reza maks (APMX) 56 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDHT 100408-PDEN
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse