SDK D3.0-2.5-5-1.25-10-C Rezkarji s podaljšano lupino, ki nosijo SDHW/T 100408... Vložki za obdelavo titana

Št. art.: 3110898
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110898
EAN/GTIN 7291075389074
Številka proizvajalca 3110898
L-število L23980 1879

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 3″, rezanje element Count (CICT) 40, globina reza maksimum (APMX) 2,5276″, flavta štetje (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 3,346 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 40
  • Največja globina reza (APMX): 2,5276″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Premer pesta (DHUB): 2,795″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDHT 10
  • Skupna dolžina (OAL): 3,346″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "XQUAD" Poglej vse