HTP D052-5-22-R-LN10 Natični potopni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi.

Št. art.: 3105464
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105464
EAN/GTIN 7291075261806
Številka proizvajalca 3105464
L-število L23980 2613

Opis

Opis:

Potopni rezalnik, premer karoserije (BD) 48 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer rezanja (DC) 52 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, dolžina reza maks (APMX) 3 mm, število efektivnih krast, čelno (ZEFF) 5, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 48 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 52 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse