HTP D050-5-22-R-LN10 Natični potopni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi.

Št. art.: 3105123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105123
EAN/GTIN 7291075261783
Številka proizvajalca 3105123
L-število L23980 2853

Opis

Opis:

Poglobljeni rezkarji, premer telesa (BD) 48 mm, premer pritrdišča na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število učinkovitih utorov na čelni strani (ZEFF) 5, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 48 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse