HTP D063-05-27-R-LN16 Natični potopni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi.

Št. art.: 3104502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104502
EAN/GTIN 7291075217865
Številka proizvajalca 3104502
L-število L23980 2681

Opis

Opis:

Potopni rezkar, premer telesa (BD) 59 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer rezalnega roba (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število učinkovitih utorov, stran stroja (ZEFF) 5, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 59 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse