FGHR 2525-6A Porte-plaquettes extérieurs pour le copiage et les gorges, pour coupes interrompues sur les jantes aluminium

Réf.: 2801274
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série FIX-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur b2 25 mm
Hauteur h1 25 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2801274
EAN / GTIN 7291075160048
Réf. fabricant 2801274
Article hors catalogue L23920 2689

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23 mm
  • Longueur tête (LH) 39 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm