TAG N3A IC20 Enostranski rezalni vložki za vrez in odrez aluminija

Št. art.: L23930 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L23930 8
EAN/GTIN 7291075281002
Številka proizvajalca 6003670

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,2 mm, širina reza (CW) 3,07 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3,07 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 10 stopinj
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,14 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt