CCMW 09T308 IC807

Št. art.: 260172 IC807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 09T308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC807
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov M3P
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 245 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca CCMT 09T308-M3P IC807
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260172 IC807
EAN/GTIN 7291075351910
Številka proizvajalca 3359031

Opis

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.