{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | ISOTURN | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 09T304 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | IC807 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | F3P | |
| Globina reza ap | 0,1 mm - 2 mm | |
| Podajanje f | 0,06 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 245 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
| Oznaka proizvajalca | CCMT 09T304-F3P IC807 | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 260102 IC807 | |
| EAN/GTIN | 7291075337969 | |
| Številka proizvajalca | 3358929 |