{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | SCLCR/L 1616X09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 28 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka |
260020 16/09
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197945150
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
260020 16/09
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |