{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Velikost ploščice | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | E04G SCLCR/L03 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0301.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 5 mm | |
Srednji premik L3 | 2,5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 3,8 mm | |
Dolžina glave L1 | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 13 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka |
260016 4/03
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197651778
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
260016 4/03
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |