Nož za notranje struženje HM E.. SCLCR 95°, za obračalne rezalne ploščice CC.., desno

Št. art.: 260016 25/12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Oblika držala: Karbidna trdina
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 8×D
Oblika držala Karbidna trdina
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala E25S SCLCR/L12
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 30 mm
Srednji premik L3 15 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Dolžina glave L1 16 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260016 25/12
EAN/GTIN 4062406065171
Številka proizvajalca 260016 25/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov