TAGPAD 3L-D42-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke TANG-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2393790
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2393790
EAN/GTIN 7291075344455
Številka proizvajalca 2393790
L-število L23920 1523

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, največja širina reza (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina reza (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 48,4 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 48,4 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse