{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Osnovna oblika | trikotno | |
| Širina rezalne plošče | 8,7 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 4,76 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 8,7 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 8,7 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Radij kota | 0,8 mm | |
| Kotnik | 80 stopinj | |
| Cepilni kot | 0 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 0 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 0 stopinj | |
| Koda ISO | WNMG080408 | |
| Premer pritrdilne izvrtine | 5,16 mm | |
| Rezalni material | HC-S10 | |
| Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca | S10 | |
| Odrezovalna skupina | S (materiali, ki se težko obdelujejo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | PR115S | |
| Prevleka | prevlečeno | |
| Debelina rezalne plošče | 4,76 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | WNMG080408 | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | WNMG080408 | |
| Opis rezalne plošče | WNMG080408 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 6 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | vročinsko odporne superzlitine (S) | |
| Tolerančni razred | M | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | zaobljeno (E) | |
| Rezalni pogoji | prekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 6 kos | |
| Masa | 10 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 252014 PR115S | |
| EAN/GTIN | 4960664035984 | |
| Številka proizvajalca | TLV00103 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |