{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Kolesni ležaj | kroglični ležaj | |
| Vrsta izdelka | kolo | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Barva pnevmatik | siva | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Material, platišče | aluminij | |
| Področje uporabe | transportni voziček |
| Številka izdelka | 2184 | |
| EAN/GTIN | 4017976021843 | |
| Številka proizvajalca | 2184 | |
| L-število | L90080 1125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |