{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301 | 39; 44 | |
Dolžina grobega nastavljanja S | 3,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 37,5 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 12 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TO.X 06T1.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239653 6IP | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238310 20 | |
EAN/GTIN | 4047109082366 | |
Številka proizvajalca | M30 20021 |