Vložek za fino struženje KOMET® M302 40

Št. art.: 238310 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301 58; 70
Dolžina grobega nastavljanja S 7 mm
Uporabna dolžina L1 56 mm
Zunanji ⌀ D1 20 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice TO.X 0902..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 8IP7
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238310 40
EAN/GTIN 4047109082380
Številka proizvajalca M30 20041

Opis

Izvedba:

K temu paše: št. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 in 268887 K10.

Opomba:

Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301. Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico