{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | KOMET® Feindreheinsatz | |
| Szerokość skrawania w | 9 mm | |
| Długość funkcjonalna, uchwyt płytki | 9 mm | |
| Średnica korpusu D1 | 12 mm | |
| Maks. średnica wcinania osiowego | 20 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 37,5 mm | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| Typ kąta przyłożenia | Kąt ustawienia z boku | |
| Długość całkowita L | 37,75 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczadło nieokreślone | |
| Kierunek skrawania | prawotnący | |
| Masa | 0,03 kg |
| Numer artykułu | 238310 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109082366 | |
| Numer producenta | M30 20021 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |