KOMET® -tarkkuussorvauspää M302 20

Tuote nro.: 238310 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301 39 ja 44
karkeasäätöalue S 3,5 mm
Hyötypituus L1 37,5 mm
Ulko-⌀ D1 12 mm
ISO-koodi-kääntöterä TO.X 06T1..
Kääntöterä-ruuvisarja 239653 6IP
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238310 20
EAN / GTIN 4047109082366
Valmistajan numero M30 20021

Kuvaus

Malli:

Sopii seuraaviin: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M ja 268878 BK8425.

Ohje:

Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä. Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin