KOMET® Precisie-kotterkopinzetstuk M302 20

Artikelnummer: 238310 20
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor precisie-kotterkop nr. 238301 39; 44
Grove verstelafstand S 3,5 mm
Nuttige lengte L1 37,5 mm
Buiten-⌀ D1 12 mm
ISO-code wisselplaat TO.X 06T1..
Wisselplaatschroevenset 239653 6IP
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238310 20
EAN/GTIN 4047109082366
Nummer fabrikant M30 20021

Omschrijving

Uitvoering:

Bijbehorend: nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M en 268878 BK8425.

Tip:

Te gebruiken met de juiste precisie-kotterkop B301. Passende wisselplaten W30 links en W30/W57 in neutrale uitvoering.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen