{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | tête à aléser non spécifiée | |
| Référence fabricant | KOMET® Feindreheinsatz | |
| Largeur de gorge w | 9 mm | |
| Longueur fonctionnelle porte-plaquettes | 9 mm | |
| Diamètre de corps D1 | 12 mm | |
| Diamètre de rainurage axial max. | 20 mm | |
| Longueur utile L1 | 37,5 mm | |
| Angle d’attaque | 90 degré | |
| Type d’angle d’attaque | angle de réglage latéral | |
| Longueur totale L | 37,75 mm | |
| Sens de la coupe | Coupe à droite | |
| Poids | 0,03 kg |
| Référence article | 238310 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109082366 | |
| Réf. fabricant | M30 20021 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |