{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | KOMET® Feindreheinsatz | |
| Įpjovos plotis | 9 mm | |
| Funkcinis pjovimo laikiklio ilgis | 9 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 12 mm | |
| Ašinis įpjovimo skersmuo maks. | 20 mm; 20 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 37,5 mm | |
| Reguliuojamas kampas | 90 laipsniai | |
| Reguliavimo kampo tipas | šoninio reguliavimo kampas | |
| Bendras ilgis | 37,75 mm | |
| Produkto rūšis | nespecifinis suklio įrankis | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Svoris | 0,03 kg |
| Produkto numeris | 238310 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109082366 | |
| Gamintojo numeris | M30 20021 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |