TOHX 06T102, leva BK8425

Št. art.: 268878 BK8425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,82 € / kos
  • od 10 kos
    17,35 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 06T102 L
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst BK8425
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov G12
Cepilni kot 12 stopinj
Globina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 260 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268878 BK8425
EAN/GTIN 4047109179653
Številka proizvajalca W30 04120.028425

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico