S890 FSZ D1.5-05-0.75-R08 90° rezkar za plano/kotno rezkanje za dvostranske kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3388913
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3388913
EAN/GTIN 7291075440188
Številka proizvajalca 3388913
L-število L23980 1608

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1,44 ″, skupna dolžina (OAL) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Premer pesta (DHUB): 1,44″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj