PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3, Profil Torx Plus®: 15IP

Št. art.: 674252 15IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,97 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    3,31 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.305 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Skupna dolžina L 50 mm
Dolžina rezila l1 50 mm
Standard DIN ISO 1173
Serija PrecisionBits
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke E 6,3
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 15IP
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Garnitura ne
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674252 15IP
EAN/GTIN 7610733221400
Številka proizvajalca PB E6.401/15

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vse vijake sistema vijačenja za visoke obremenitve Torx-Plus®. Vijaki Torx-Plus® se med drugim pogosto uporabljajo za vijačno pritrditev obračalnih ploščic ali za pogonske vijačne zveze.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.