Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 16 mm HART

Št. art.: 212660 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    64,08 € / kos
  • od 10 kos
    53,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
694 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,25 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,28 mm
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,2 mm
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212660 HART
EAN/GTIN 4045197712431

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
280
Jeklo < 55 HRC
H
260
Jeklo < 60 HRC
H
200
Jeklo < 65 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja