1″ Ključ za udarne nastavke, tankostenski (palec) 1,5/8″

Št. art.: 18401A 1.5/8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 18401A 1.5/8
Kopiraj
EAN/GTIN 4991644443079
Kopiraj
Številka proizvajalca 18401A 1.5/8
Kopiraj
L-število L60050 10225
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 66 mm
  • Dimenzija D2: 53 mm
  • D1: 59,8 mm
  • Dolžina: 25 mm
  • Pogon: 1″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 1.5/8″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden