Vgrajeni regulator tlaka za vodo/stisnjen zrak, G 1/4, 7 bar

Št. art.: 150636
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serie inline
Samlet længde 52 mm
Totalbredde 34 mm
Arbejdstryk fra 7 bar
Arbejdstryk op til 7 bar
Driftstemperatur minimum 0 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/4 tommer
Materiale, hus stål
Produkttype trykventil

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150636
EAN/GTIN 4047322588348
Številka proizvajalca 150636
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Descrizione:

Regolatore di pressione in linea per applicazioni con acqua/aria compressa, senza sfiato, G 1/4, SW 17, pressione di esercizio (preimpostata) 7 bar. Questo regolatore è un regolatore a membrana a semplice effetto e può essere installato in qualsiasi sistema di tubazioni. Indipendentemente dalla pressione in ingresso, viene sempre fornito il valore di uscita esatto. Poiché la pressione è impostata in fabbrica e non può essere modificata, il prodotto è a prova di manomissione. Il regolatore protegge tutti i dispositivi e i componenti a valle della tubazione, mantenendo costante la pressione richiesta e impedendo fluttuazioni di pressione nel sistema. In combinazione con un ugello, sono presenti i presupposti ideali per nebulizzare e spruzzare acqua a scopo di raffreddamento o pulizia.

Proprietà:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serie: in linea
  • Cassettiera: Ottone nichelato
  • Filettatura: G 1/4
  • Parti interne: ottone
  • materiale di tenuta: NBR
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar e caduta di pressione Δp = 0,8 bar (aria compressa)
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: 0 °C
  • Pressione di esercizio (preimpostata): 7 bar

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "inline" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript