Vgrajeni regulator tlaka za pitno vodo, brez prezračevanja, G 1/4, 3 bar

Št. art.: 150640
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija inline
Skupna dolžina 34 mm
Celotna širina 52 mm
Pretok 4 l/min
Delovni tlak od 3 bar
Delovni tlak do 3 bar
Najvišji delovni tlak 10 bar
Najnižja delovna temperatura 4 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/4 col
Material ohišja temprana litina
Standard DIN EN ISO 2503
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150640
EAN/GTIN 4047322588454
Številka proizvajalca 150640
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vgrajeni regulator tlaka za pitno vodo, brez prezračevanja, G 1/4, SW 17, delovni tlak (prednastavljen) 3 bar, PN max. 10 bar. Ta regulator pitne vode zmanjša vhodni tlak na fiksno nastavljen izhodni tlak, ki je tovarniško nastavljen in ga ni mogoče spremeniti. Tako je regulator tlaka zaščiten pred manipulacijo. Stalen izhodni tlak preprečuje nihanje tlaka v sistemu in ščiti naslednje naprave in komponente vodovodnega omrežja. Regulator tlaka je v skladu z direktivami FDA, EU in DIN 50930-6 za pitno vodo in se lahko uporablja v pitni vodi, prehrambeni industriji in medicinski tehniki.

Lastnosti:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serija: inline
  • Ohišje: GV-5 FWA
  • Navoj: G 1/4
  • Pretok: 4 l/min
  • Notranji deli: Nerjaveče jeklo DIN 1.4404 / AISI 316L
  • tesnilni material: FPM
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar in padec tlaka ∆p = 0,8 bar
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: 4 °C
  • Delovni tlak (prednastavljen): 3 barov