{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00282105 | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0028 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h9 | |
| Premer držala | 2,8 mm | |
| Dolžina držala | 32 mm | |
| Vrsta navoja | M | |
| Metrični nazivni premer navoja | 2 mm | |
| Navoj | M2 | |
| Korak navoja | 0,4 mm | |
| Razred tolerance navoja | 6HX | |
| Premer zareza | 1,6 mm | |
| Zev ključa | 2,1 mm | |
| Dolžina dela za rezanje navojev | 11 mm | |
| Dolžina zareza | 1,2 mm | |
| Nastavni kot | 8 stopinj | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | nevtralno, ravno | |
| Kot spirale | 0 stopinj | |
| Tip orodja za navoje | strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Oblika prisekanega dela | B | |
| Zasnova rezalnega dela | z utorom za mazanje in umazanijo | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Skoznja izvrtina | |
| Do globine (x premer) | 3 | |
| Število vpenjalnih utorov | 2 | |
| Premer jedrne luknje | 1,6 mm | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Zev štirirobega ključa | 2,1 mm | |
| Rezalni material | HSS-E | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS-E | |
| Prevleka | vaporizirano | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 45 mm | |
| Uporabna dolžina | 6 mm | |
| Skupna dolžina | 45 mm | |
| Masa | 5 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN 371 | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 132150 M2 | |
| EAN/GTIN | 4045197071101 | |
| Številka proizvajalca | 132150 M2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |