Mašininis sriegiklis Forma B, oksiduotas, M: M2

Prekės Nr.: 132150 M2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 510 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00282105
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0028 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 2,8 mm
Koto ilgis 32 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 2 mm
Sriegis M2
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 1,6 mm
Rakto dydis 2,1 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 11 mm
Įpjovos ilgis 1,2 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma B
Pjovimo dalies dizainas su tepimo ir nešvarumų grioveliu
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 2
Šerdies kiaurymės skersmuo 1,6 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 2,1 mm
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Danga oksiduot.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 45 mm
Darbinės dalies ilgis 6 mm
Bendras ilgis 45 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 371
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132150 M2
EAN / GTIN 4045197071101
Gamintojo numeris 132150 M2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ypatingai tvirta forma.
Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Įpjovos forma B, su gilia vidine įpjova. Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

Privalumai:

Optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.