Strojni ureznik Oblik B, vaporiziran, M: M2

Artikl br.: 132150 M2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.510 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje ne
Ulaz rashladnog sredstva bez dovoda rashladnog sredstva za podmazivanje
Curenje rashladnog sredstva bez odvoda rashladnog sredstva za podmazivanje
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Položaj sučelja strana stroja
Vrsta snimanja Cilindrična drška
Kodiranje točke razdvajanja ZYL00282105
Obrazac za snimanje ravna stezna površina
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 0028 mm
Vrsta prihvata čep
Klasa tolerancije snimanja h9
Promjer drška 2,8 mm
Duljina drške 32 mm
Vrsta navoja M
Nazivni promjer navoja, metrički 2 mm
Navoj M2
Nagib navoja 0,4 mm
Razred tolerancije navoja 6HX
Promjer zasjeka 1,6 mm
Širina ključa 2,1 mm
Duljina dijela s navojem 11 mm
Duljina zasjeka 1,2 mm
Kut narezivanja 8 stupanj
Broj oštrica 2
Smjer spirale neutralno, ravno
Kut torzije 0 stupanj
Vrsta alata za očitanje strojni ureznici za dinamičku obradu
Oblik rezanja B
Dizajn dijelova za rezanje s utorom za podmazivanje i prljavštinu
Namjena kod vrste provrta prolazna rupa
Do dubine (x promjer) 3
Broj steznih utora 2
Promjer jezgrene rupe 1,6 mm
Kut ruba 60 stupanj
Veličina četverokutnog ključa 2,1 mm
Rezni materijal HSS-E
Materijal za rezanje, oznaka proizvođača HSS-E
Premaz vaporizirano
Prihvat točka razdvajanja 1
Duljina izboja 45 mm
Korisna duljina 6 mm
Ukupna duljina 45 mm
Težina 5 g
Smjer rezanja desno režuće
Norma DIN 371
Postupak obrade obrada navoja unutarnja
Prsten u boji plava
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 132150 M2
EAN / GTIN 4045197071101
Broj proizvođača 132150 M2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Čelik < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izrazito stabilan oblik.
Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice. S povećanim zasjekom, uvodni dio oblika B. Vel. M2,6 sa starim DIN profilom.

Prednost:

Optimalno vlastito vođenje i bez narezivanja kod povratnog hoda.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu