{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M4 | |
| Prevleka | vaporizirani | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 371 | |
| Standard za navoje | DIN 13 | |
| Kakovost | ISO 2X 6HX | |
| Oblika prisekanega dela | B | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 0,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 63 mm | |
| ⌀ držala Ds | 4,5 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 3,4 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine | 3,3 mm | |
| ⌀ navoja | 4 mm | |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Barvni prstan | modra | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Globine navoja | 12 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | 132150 M4 | |
| EAN/GTIN | 4045197071149 | |
| Številka proizvajalca | 132150 M4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |