Gépi menetfúró B alak, gőzölt, M: M2

Cikkszám: 132150 M2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 510 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés nem
Hűtő-kenőanyag bemenet hűtő-kenőanyag nyílás nélkül
Hűtő-kenőanyag kilépés hűtő-kenőanyag kimenet nélkül
Hűtő-kenőanyag igen
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus hengeres szár
Kapcsolódási pont kódja ZYL00282105
Befogó alak egyenes befogófelület
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 0028 mm
Befogás típusa csap
Befogó tűrésosztály h9
Szárátmérő 2,8 mm
Szárhossz 32 mm
Menetfajta M
Menet névleges átmérő, metrikus 2 mm
Menet M2
Menetemelkedés 0,4 mm
Menettűrési osztály 6HX
Bekezdő átmérő 1,6 mm
Kulcsnyílás 2,1 mm
Menetvágó rész hossza 11 mm
Bekezdés hossza 1,2 mm
Bekezdési szög 8 fok
Vágóélek száma 2
Csavarvonal iránya semleges, egyenes
Csavarvonal szöge 0 fok
Menetszerszám típusa gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Bekezdő alak B
Vágórész kialakítása kenő- és szennyeződés horonnyal
Felhasználás furattípusnál Átmenőfurat
Mélységig (x átmérő) 3
Forgácshornyok száma 2
Magfurat átmérő 1,6 mm
Profilszög 60 fok
Négyszög kulcsnyílás 2,1 mm
Szerszámanyag HSS-E
Szerszámanyagok, gyártói megnevezés HSS-E
Bevonat gőzölt
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Kinyúlási hossz 45 mm
Hasznos hossz 6 mm
Teljes hossz 45 mm
Súly 5 g
Forgácsolási irány jobbos
Szabvány DIN 371
Megmunkálási eljárás menetmegmunkálás belső
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 132150 M2
EAN / GTIN 4045197071101
Gyártó száma 132150 M2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Különösen stabil forma.
Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül. B alakú elővágás erős terelőéllel. M2,6 méret régi DIN-profillal.

Előny:

Optimális önmegvezetés és a visszafutásnál nincs forgácsleválasztás.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz