HOLEX Pro Inox VHM visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 8mm

Št. art.: 122685 8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 8 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 41 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 53 mm
Celotna dolžina L 91 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122685 8
Kopiraj
EAN/GTIN 4067263005612
Kopiraj
Številka proizvajalca 122685 8
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
140
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
120
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
120
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
110
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
90
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
55
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
45
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
35
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
naročite obliko HB: s št. 122686.
Obliko HE: naročite z art. 122687.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse