Megleni razpršilnik »Standard-mini«, s kovinskim rezervoarjem, BG 0, G 1/8

Št. art.: 100792
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Standard-mini
Skupna dolžina 40 mm
Celotna širina 70,2 mm
Celotna višina 154,7 mm
Pretok 650 l/min
Najvišji delovni tlak 25 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka mazalnik z oljno meglo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100792
EAN/GTIN 4047322116671
Številka proizvajalca 100792
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Meglenilnik »Standard-mini« s kovinskim rezervoarjem in kapalko iz kovine, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Proporcionalni oljenik v kompaktni izvedbi, polnjenje olja pod tlakom mogoče.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 154,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 84,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: Standardni mini
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/8
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: kovinska posoda
  • Pretok: 650 l/min
  • kapljica: Cink-steklo-NBR
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Standard-mini" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript