Megleno olje »Standard-mini«, s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 0, G 1/4

Št. art.: 100791
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Standard-mini
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 40 mm
Celotna širina 49,5 mm
Celotna višina 144,5 mm
Pretok 650 l/min
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/4 col
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka mazalnik z oljno meglo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100791
EAN/GTIN 4047322116718
Številka proizvajalca 100791
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Megleni oljni razpršilnik »Standard-mini« s polikarbonatnim rezervoarjem, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Proporcionalni oljni razpršilnik v kompaktni izvedbi, polnjenje olja pod tlakom je mogoče.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: Standardni mini
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/4
  • vrsta olja: CL 32 po DIN 51517-ISO VG 32
  • Zaboji: Posoda iz polikarbonata
  • Pretok: 650 l/min
  • kapljica: PA
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Standard-mini" Poglej vse