Olejový mlžný generátor „Standard-mini“, s kovovou nádobou, BG 0, G 1/8

Artiklové číslo: 100792
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Standard-mini
Celková délka 40 mm
Celková šířka 70,2 mm
Celková výška 154,7 mm
Hodnota průtoku 650 l/min
Provozní tlak maximální 25 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu mlhová olejnička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100792
EAN / GTIN 4047322116671
Číslo výrobce 100792
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Mlžný olejový rozvaděč „Standard-mini“ s kovovou nádobou a odkapávací miskou z kovu, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C. Proporcionální olejový rozvaděč v kompaktním provedení, plnění oleje pod tlakem možné.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 154,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 84,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: Standardní mini
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/8
  • druh oleje: CL 32 podle DIN 51517-ISO VG 32
  • Nádoba: kovové nádoby
  • Průtok: 650 l/min
  • kapací miska: Zinek-sklo-NBR
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C