Regulator tlaka »Standard-mini«, matica za ploščo, G 1/8, 0, 2-6 bar

Št. art.: 100773
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Standard-mini
Napajanje na stisnjen zrak
Skupna dolžina 40 mm
Celotna širina 15 mm
Celotna višina 76,3 mm
Pretok 330 l/min
Delovni tlak od 0,2 bar
Delovni tlak do 6 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100773
EAN/GTIN 4047322092739
Številka proizvajalca 100773
L-število L00970 119939
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »Standard-mini«, vključno z manometrom in matico za ploščo, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, območje regulacije 0, 2 - 6 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem v kompaktni izvedbi. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 40,0 mm
  • B: 76,3 mm
  • C: 15,0 mm
  • D: 61,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serija: Standardni mini
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/8
  • Pretok: 330 l/min
  • pokrov za peresno pero: POM
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 6 barov
  • Območje regulacije min.: 0,2 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 10 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C