Mistolie »Standaard-mini«, met metalen reservoir, BG 0, G 1/8

Artikelnummer: 100792
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie Standard-mini
Totale lengte 40 mm
Totale breedte 70,2 mm
Totale hoogte 154,7 mm
Doorstroomwaarde 650 l/min
Bedrijfsdruk maximaal 25 bar
Bedrijfstemperatuur minimaal -10 °C
Bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C
Aansluitingstype inwendige schroefdraad
Materiaal behuizing aluminium
Producttype olievernevelaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100792
EAN/GTIN 4047322116671
Nummer fabrikant 100792
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mistolie-injector ”Standaard-mini” met metalen reservoir en druppelopzetstuk van metaal, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Proportionele olie-injector in compacte uitvoering, olie onder druk kan worden bijgevuld.

Kenmerk:

  • A: 40,0 mm
  • B: 154,7 mm
  • C: 70,2 mm
  • D: 84,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: Standaard mini
  • Behuizing: Zink-spuitgietwerk, zilver gelakt
  • Schroefdraad: G 1/8
  • type olie: CL 32 volgens DIN 51517-ISO VG 32
  • Reservoir: metalen container
  • Debiet: 650 l/min.
  • Druppelopzetstuk: Zink-glas-NBR
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Standard-mini" Bekijk alles